カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 防犯用品(2)
絞り込み
「tp-link be25」の検索結果

BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(2-pack)
TP-LINK¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(1-pack)
TP-LINK¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3.6GbpsデュアルバンドWi-Fi7:BE3600デュアルバンドWi-Fiは最大3.6Gbpsの通信速度を提供します。フルギガビットポート:1GbpsWANポートx1・1GbpsLANポートx4を搭載し、スムーズな有線接続が可能です。遠くまで届く:3本の内蔵アンテナとビームフォーミング機能により、より多くのデバイスに、干渉の少ない高速で安定したWi-Fiを届けます。EasyMesh互換:EasyMesh対応のルーターや中継器と連携し、家じゅうにシームレスなメッシュWi-Fiを構築します。最適な通信経路を自動で選択するため、電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。かんたん設定&利用:Tetherアプリを使えば、セットアップも管理も手間いらずです。TP-LinkHomeShield:強力なセキュリティサービスが、さまざまなサイバー攻撃からご家庭のネットワークを守ります。優れた互換性:全てのWi-Fi世代、幅広いインターネットプロバイダーに対応しています。伝送速度(Mbps)5GHz:2882(802.11be)、2.4GHz:688(802.11be)周波数(GHz)5・2.4
AX3000 メッシュWi-Fiシステム
TP-LINK(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター
TP-LINK¥40,980税込¥45,0781台3日以内出荷WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
AC1900 メッシュWi-Fi 中継器
TP-LINK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE
TP-LINK¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷【英語パッケージ】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel caseポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi7 11be/11ax 2882+688Mbps IPv6 (IPoE) 有線 2.5Gbps 中継器モード
エレコム¥10,980税込¥12,0781個欠品中Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(Cat5e、約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー(最大253台)/DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、【無線セキュリティ】WPA2 Personal(AES)/WPA3 Personal(AES)/WPA2/WPA3 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約765(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)13.2(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応対応【ハードウェアNAT】対応、【ペアレンタルコントロール】対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×160.0×215.0 ※突起部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能その他の機能MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート/LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモードオートモード・AP(アクセスポイント)モード・中継器モード取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11be】5GHz帯:最大2882・2.4GHz帯:最大688(※)※受信は最大574/送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合/最大688、【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大2402・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大1733・【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300・2.4GHz帯:最大400(※)※接続機器が256QAM通信対応の場合/最大400、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲ-ム機(ニンテンド-3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)2.5Gbps・1000Mbps・100Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 40台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)
TP-LINK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ
TP-LINK(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bその他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム質量(g)約790 ※本体のみ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23.5(最大)端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%保証期間1年間アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)USBUSB 3.2 (Gen1)
TL-WA850RE
TP-LINK(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機
TP-LINK(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)