内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。
【英語パッケージ 法人限定】
5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質金属
ポート数5
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード
を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。【英語パッケージ 法人限定】PoE+ インジェクター 【3年保証】。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送方法IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case
材質スチール
ポート数8
電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力))
接続方式10/100/1000Mbps
最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop PoE Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、53W PoE Power supply、steel case
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×98×27
最大消費電力(W)65.2、5.5 (220V/50Hz)
インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
材質金属製
ポート数6
接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
PoE Injector Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、plastic case、pocket size、plug and play
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属
ポート数10
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.
電源15.4W(最大48VDC)
保存温度(℃)-40~70
機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1
同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイド
LEDPWR
動作温度(℃)0~40
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)
各種認証FCC、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スイッチ 金属筐体
材質金属
ポート数8
接続方式100/10Mbps
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)。
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)。全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理。監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoS。PoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定
セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足
材質金属
ポート数5
電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25
機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワード
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX
動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてください
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KBa
各種認証FCC、CE
PoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
24V パッシブPoEアダプター。24VパッシブPoE対応。出力を自動調整。壁掛け可能。ギガビット対応。プラグ&プレイ。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。
材質金属
ポート数2
接続方式10ギガビット
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポートトウサイ)。ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123WのPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
材質金属製
ポート数10
接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
ポート数5
接続方式10Mbps/100Mbps
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり
本体質量(g)450
最大消費電力(W)65
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
ポート数10
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒
本体質量(g)5000
最大消費電力(W)250
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スロット数1
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし
本体質量(g)2370
最大消費電力(W)250
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
2.5Gbps 802.3at/af準拠PoE+ポート×8搭載。10G SFP+スロット×2搭載。全PoEポートで合計160W、各PoEポートで最大30W給電可能。Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理。スタンドアロン管理。静的ルーティング設定。ファンレス設計による静音動作。据え置き/壁掛けに対応。
ポート数8
接続方式ギガビット
電源供給方式セルフパワー
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体
仕様●最大放熱:16.03 BTU/h (PD未接続時)、253.67 BTU/h (64W PD接続時)●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K
電源外部電源アダプター(出力:53.5VDC/1.31A)
保存温度(℃)-40~70
機能ストア&フォワード、高度な機能
最大消費電力(W)4.7(220V/50Hz:PD未接続時)、74.39(220V/50Hz:64PD接続時)
インターフェース10/100/1000 Mbps RJ45ポート×8、AUTO Negotiation、AUTO MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1008P、電源アダプター、設置ガイド
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック
ファンファンレス
ジャンボフレーム16KB
ネットワークタイプ10BASE-T:UTP3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX:UTPカテゴリ5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T:UTPUTPカテゴリ5・5e・6以上のケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証CE、FCC
ポート規格:802.3af/atに準拠、PoEポート:1-4ポート、PoE出力:64W
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)171×98×27
最大パケット転送能力(Mpps)11.904
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
デュアルバンド - 高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。壁掛け可能 - テーブルや棚への据え置きに加えて、付属のアクセサリーを使用した壁面や天井への設置も可能です。PoE対応 - PoE(Power over Ethernet)に対応しており、容易に展開が可能です。2.5Gbpsポート搭載 - 2.5Gbpsと1Gのポートを各1ポート搭載。AIメッシュ - ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。高い互換性 - WiFi 6以前のWiFi規格や、ほかのDecoシリーズとの互換性も有しています。TP-Link HomeShield - 包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。かんたん設定:Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプPoEインジェクター
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
PoE Splitter Adapter、IEEE 802.3af compliant、Data and power carried over the same cable up to 100 meters、5V/9V/12V power output、plastic case、pocket size、plug and play
商品タイプPoEスプリッター
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
ポート数24
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。8つのPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
仕様●最大放熱:30.01BTU/h(220V/50Hz:PD未接続時)、587.41BTU/h(220 V/50Hz:150W PD接続時)●スイッチング容量:32Gbps●MACアドレス テーブル:8K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)(ユーティリティ実行用)
規格IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.1q、 IEEE 802.1p
電源100-240VAC、50/60Hz
保存温度(℃)-40~70
機能QoS機能、L2機能、VLAN、PoE、WebベースGUI、Easy Smart Configuration Utility、ストア&フォワード
最大消費電力(W)8.8(220V/50Hz:PD未接続時)、172.26(220V/50Hz:150PD接続時)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX
同梱部品TL-SG1016PE本体、電源コード、設置ガイド、ラックマウントキット、ゴム足
バッファメモリ4.1Mbit
動作温度(℃)0~50
セキュリティ物理ロック
ファン1
ジャンボフレーム10KB
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー 5・5e・6以上(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)
各種認証VCCI、FCC、CE
ポート規格:802.3at/afに準拠、PoEポート:1-8ポート、PoEパワーバジェット:150W
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)294×180×44
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
設置条件ラックマウント/デスクトップ対応
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ギガビットRJ45ポートx5搭載(PoE+ポートx4)、ギガビットSFPスロットx1搭載、全PoEポートで合計63W、
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
10/100Mbps RJ45ポートx9。PoE+ポートx8を備えデータと電力を単一ケーブルで転送。IEEE 802.3af/at準拠のPD(受電機器)に対応。各PoEポートで最大30WのPoEパワーバジェット。全PoEポート合計で最大65WのPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載。ポート1~2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。
ポート数9
接続方式10/100Mbps
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。
【英語パッケージ 法人限定】
8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。
L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、
合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
材質金属
ポート数10
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスマートスイッチ
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載
ポート数10
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+
商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】384 W PoEバジェット:計384Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポートx24を搭載
ポート数28
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ