カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「tp-rs」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』

    岩崎製作所(10件のレビュー)
    889税込978
    1台
    当日出荷
    組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
  • 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC

    圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R

    TTC
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
    用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
  • ティープレートラック用ショートタイプ バックル付 ティーエフサービス

    ティープレートラック用ショートタイプ バックル付

    ティーエフサービス
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能。巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
    用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止セット内容プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
  • ティープレートラック用ショートタイプ アジャスター付 ティーエフサービス

    ティープレートラック用ショートタイプ アジャスター付

    ティーエフサービス
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能。巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
    用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止セット内容プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用

    岩崎製作所
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数20台入り1ケース
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S) 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTP-R(S)

    日本ジッパーチュービング
    62,980税込69,278
    1箱(10m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:金属ホック、溶融物やノロ対策にも最適材質シート部:アラミド繊維混紡 (片面シリコーン加工)、嵌合部:ステンレスグレー/ブラック長さ(m)10使用温度(℃)適用/シート部:-25~150シート厚さ(mm)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティープレートラック用ショートタイプ バックル付 ティーエフサービス

    ティープレートラック用ショートタイプ バックル付

    ティーエフサービス
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
    用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止セット内容プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB-TPR,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB-TPR,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA (実行値順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP184フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトウルフ 強盗対策専用スプレー ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ 強盗対策専用スプレー

    ホワイトウルフ
    6,398税込7,038
    1本(60cc)ほか
    4日以内出荷
    近年増加する強盗・不審者対策に!オフィスや店舗、ご自宅の防犯備蓄に最適な専用スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)成分を採用。拡散性に優れた霧状タイプのため、室内などの狭い空間や複数犯に対しても効果的に作用します。顔面に吹きかかることで激しい痛みと流涙を引き起こし、不審者の動きを一時的に制限します。天然唐辛子成分のため後遺症や失明の危険性がなく、安全かつ確実な防犯対策が可能です。
  • iP17e/16e TPUリングケース ラスタバナナ

    iP17e/16e TPUリングケース

    ラスタバナナ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    本製品はさらさら質感で指紋が付きにくいTPU素材の、落下防止リング付き背面ケースです。指が通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリング付き。180度開閉&360度回転で持ちやすい角度に調整可能です。開いたリングに立てかけることで横置きの視聴スタンドとしても使用できます。滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバー。内側はマイクロファイバーで優しく端末を護ります。
    付属品ケース×1質量(g)46
  • TP-11 RSシリーズ用テンプルパッド OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    TP-11 RSシリーズ用テンプルパッド

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    429税込472
    1セット
    8日以内出荷
    RS-700アイウエア補修パーツ。気分に応じてカラーリングを楽しめる、レッドとブラックのテンプルパッド。
  • iPhone 16用 TPUリングケース ラスタバナナ

    iPhone 16用 TPUリングケース

    ラスタバナナ
    2,264税込2,490
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16用 TPUリングケース
  • 歩廊架台高さ延長アダプター ネグロス電工

    歩廊架台高さ延長アダプター

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1台
    16日以内出荷
    組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。
    適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85種別アダプター材質スーパーダイマ
  • 小型電力量モニタ omron(オムロン)

    小型電力量モニタ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
  • RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 10:1 RS PRO

    RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 10:1

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <1nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。 RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。 ・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応 ・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応 ・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能 ・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続 ・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)
    その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ)接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子通信距離1200m互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py伝送速度(Kbps)250通信インターフェースRS‐485
  • RS PRO オシロスコープ用プローブ, 150MHz, 10:1 RS PRO

    RS PRO オシロスコープ用プローブ, 150MHz, 10:1

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 150MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <2.33nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 Switchable RS PRO

    RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 Switchable

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1 and 10:1 Switchable帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <35nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    8,398税込9,238
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
    絶縁体架橋ポリエチレンシース色導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • Siemens タッチパネル ディスプレイ TP1200 SIEMENS

    Siemens タッチパネル ディスプレイ TP1200

    SIEMENS
    949,800税込1,044,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:TP1200ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:12.1 inディスプレイの解像度:1280 x 800pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:3 x USB, RS485プロセッサのタイプ:X86オンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:330mmSiemens TPタッチスクリーンHMIディスプレイ. KTP / TP HMIパネル(TFTカラーワイドスクリーンディスプレイとキーパッド付). 高解像度のTFTワイドスクリーンディスプレイ メンブレンキーパッド LED付きファンクションキー インターフェイス内蔵 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X20WSWナ部品名称スクリユ図解NoJC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.39、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.39、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 スクリユ_No.36、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.26、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ_No.32、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.35、JC20S エンジン クランクケースなど