曜日別特売

小勢力回路用耐熱電線

小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)

ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。
*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。
遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。
導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。

絶縁体
架橋ポリエチレン
シース色
灰
導体構成(本/mm)
1/1.2
導体外径(Φmm)
1.2
導体
軟銅線
試験電圧(V/1分)
1000
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.5
静電容量(nF/km)
58
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
内容量
1巻(10m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
シース標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82414100EM-HFA-20 1.2mm×1p約9.50.9902.5,0.65
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414161EM-HFA-20 1.2mm×3p約1311800.55,2.3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする