TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5
材質PP
サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm
内寸(mm)1305×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124
コンテナ種類ベタ目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
種別SK462B
材質PP
有効内寸(mm)626×459×172
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500)
コンテナ種類ベタ目
種別SK462B
材質PP
有効内寸(mm)626×459×172
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.5(2500)
コンテナ種類ベタ目
種別SK205406
材質PP
有効内寸(mm)794×292×219
外寸(mm)838×335×241
内寸(mm)803×300×229
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.34(1770)
コンテナ種類ベタ目
種別SK462
材質PP
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
フタの有無なし
種別SK556750
材質PP
有効内寸(mm)633×466×172
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.66(1700)
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別205305-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)627×459×173
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×170
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×180
圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型、両短辺16型
種別205202-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ
材質PP
有効内寸(mm)625×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
圧縮荷重(N[kgf])15700[1600]
関連キーワード