用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)590×260×236
外寸(mm)625×295×250
内寸(mm)595×265×242
フタなし
収納数200卵
圧縮荷重(N[kgf])17340[1770]
コンテナ種類メッシュ
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)590×260×236
外寸(mm)625×295×250
内寸(mm)595×265×242
フタなし
収納数200卵
圧縮荷重(N[kgf])17340[1770]
コンテナ種類メッシュ
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード