TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。
材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)290
TPO規格コンテナー。ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。
材質PP
有効内寸(mm)462×296×171
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×181
折りたたみ寸法(mm)503×335×60
圧縮荷重(N[kgf])14600[1490]
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201669-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)291×291×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×122×80
外寸(mm)335×168×103
内寸(mm)300×132×90
圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0741
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
種別SKTP332LOR
材質PP
有効内寸(mm)292×292×173
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×183
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×170
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×180
圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
TPO規格コンテナー。ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。
材質PP
有効内寸(mm)630×295×171
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×181
折りたたみ寸法(mm)670×335×60
圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状六角
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状六角
穴の形状十字穴
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×80
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×90
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
ねじの呼びM4
材質鉄
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
寸法H(mm)3.2
寸法D(mm)10
寸法M(mm)(最大)4.1
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状六角
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄
表面処理クロメート
十字穴番号2
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)8
寸法M(mm)(最大)3.5
1箱(3000個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法t(mm)0.55
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)1.5
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)約3.6
頭部形状シンヘッド
寸法h(mm)約0.4
寸法m(mm)(最小)1.4
関連キーワード
1
2
3
次へ