カテゴリ

  • メカニカル部品(278)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 測定用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 物流用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 研磨材(7)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-100」の検索結果

606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP-100用替カートリッジセット goot(太洋電機産業)TP-100用替カートリッジセットgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
適合自動はんだ吸取器 TP-100
GALOA TP-100 安全長靴 福山ゴム工業GALOA TP-100 安全長靴福山ゴム工業
3,898税込4,288
1足
当日出荷から4日以内出荷
鋼鉄先芯入り・冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
機能耐油材質(先芯)材質(アッパー)TPV足幅3E材質(ソール)TPV標準質量(g/片足)660靴タイプ長靴
TP‐100 光陽社TP‐100光陽社
3,298税込3,628
1本
欠品中
サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。
用途チタンの粗磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約640
替スペーサー TP-100用 goot(太洋電機産業)替スペーサー TP-100用goot(太洋電機産業)
429税込472
1個
10日以内出荷
適合機種TP-100/CE用
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100 AWJELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100AWJ
7,498税込8,248
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP100 AWJELフラット立バンド TP管 ステンレスTP100AWJ
7,398税込8,138
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100AWJ
3,798税込4,178
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP100 AWJELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP100AWJ
8,798税込9,678
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
タックペイント 一般タイプ TP100 ビビットレッド リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TP100 ビビットレッドリンテックサインシステム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP100AWJ
3,798税込4,178
1セット(5個)
欠品中
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)スーパータフポリブルーサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP100 AWJELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP100AWJ
8,598税込9,458
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP100 AWJ屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP100AWJ
8,598税込9,458
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP100 AWJ屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP100AWJ
8,798税込9,678
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
クリアポケットリフィール クラウン[事務用品]クリアポケットリフィールクラウン[事務用品](2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
黒テープの補強で綴じ穴が破れにくい。
グリーン購入法適合仕様中紙なし材質再生PP製厚さ(mm)0.08穴数2、4、30穴外形寸法(横×縦)(mm)230×300
トンガリPEボトル BOLLトンガリPEボトルBOLL(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
ウェザータイト パイプ用 NewHikariウェザータイト パイプ用NewHikari(1件のレビュー)
799税込879
1パック(2枚)
当日出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く関連資料(1.53MB)
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準ノズル
適合TP-100、TP-200AS
eーテクノプライマー サンコーテクノeーテクノプライマーサンコーテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
車輪 ナンシン車輪ナンシン
959税込1,055
1個
当日出荷から10日以内出荷
替スチールウール goot(太洋電機産業)替スチールウールgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
87税込96
1セット(3個)
当日出荷
入数(個)3
フロアテープ(屋内床貼付用) つくし工房フロアテープ(屋内床貼付用)つくし工房
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
のり残りの少ない再剥離テープです。
主な用途表示・安全用特性はがせる
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイック サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ クイックサーモポート
24,980税込27,478
1個
当日出荷
本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172TKG品番9-0613-0301TKG品番(2017)6-0550-0301
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブルQUIKFRAME
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)20材質ポリウッド色(本体)
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
替えフェルト goot(太洋電機産業)替えフェルトgoot(太洋電機産業)
169税込186
1箱(3個)
当日出荷
トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
ピンバイス goot(太洋電機産業)ピンバイスgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリーニングドリル ピンバイス本体です。
トラスコ品番112-6835適合機種はんだ除去シリーズ
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
温度設定範囲(℃)250~450電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式
交換フィルター goot(太洋電機産業)交換フィルターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(3枚)
当日出荷
適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
ドリル刃 goot(太洋電機産業)ドリル刃goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングドリル ドリル刃です。
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 三商防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷
国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む)電源単4乾電池2個分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
トランスポートバッグ 100サイズ 三栄産業トランスポートバッグ 100サイズ三栄産業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
撥水性のある生地を使用したダンボールの代わりになるバッグです。ダイヤル錠や結束バンドで施錠可能な仕組みで、天面に宅配伝票が付いているので、梱包資材不要で繰り返し使用できます。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途本社、支社、工場間の書類等のやりとりに。B4サイズまでの書類管理に。出張や旅行時、着替えなどの荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。トラスコ品番698-2054材質コーデュラポリエステル、ファスナー仕様:YKKコイルファスナー幅(mm)420高さ(mm)240奥行(mm)300容量(L)30
回転式ヨージ入れ Carlisle(カーライル)回転式ヨージ入れCarlisle(カーライル)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
本体のつまみを回すとヨージを取り出せます。
材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×125TKG品番9-1995-2401TKG品番(2017)6-1802-2501
CD Series(CDNA2TP100) SMCCD Series(CDNA2TP100)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
...