世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色スーパータフポリブルー
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色スーパータフポリブルー
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色スーパータフポリブルー
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS430
材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SPCCドブメッキ
材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(5個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色スーパータフポリブルー
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS430
材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SPCCドブメッキ
材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(5個)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズTP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。
トラスコ品番144-1610
材質アクリル樹脂
色白色
容量(g)100
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)樹脂
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様100MHz 10:1/1:1切替付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ固定式
金具仕上青色亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ自在式
金具仕上青色亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = RK73G最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -50ppm/℃AEC-Q200. 0402厚膜チップ抵抗器、RK73Gシリーズ0.5 %. KOAのRK73Gシリーズは、高精度の表面実装抵抗器です。 メタルグレーズ厚膜構造と鉛フリー終端を備えるこの抵抗器は、高い信頼性と安定性が特長です。 この精密抵抗器の抵抗温度係数(TCR)は±50 ppm/℃です。 AEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)10k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402(1005M)
テクノロジー厚膜
1セット(10000個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式
表面処理光沢亜鉛メッキ
材質(車輪・金具)ウレタン・スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式
材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式
材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン
タイプ固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番509-7622
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)159
光源寿命40000
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)159
光源寿命40000
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)159
光源寿命40000
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)159
光源寿命40000時間
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)159
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)182
光源寿命40000
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP70W相当
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)
質量(g)255
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p Class of Service、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー
ポート数5ポート×10/100BASE-TX RJ45 TP auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション
消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)
電源12~48V DC、逆極性保護機能付き冗長電源、24V AC電源サポート
適合規格FCC Part 15 Class A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×104×30
材質(ケース)IP30 メタル
保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
LEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT
動作湿度(%)5~95%
電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480
ポート数8
適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-46
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形
材質アルミ
種類ACファン
サイズ(mm)120×120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ