TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×76
外寸(mm)1005×335×103
内寸(mm)970×300×87
圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×103●有効内寸(mm):961×291×80●内容量(L):25.7●圧縮荷重:45.6kN(4650kgf)●底面ブロック数:12
アズワン品番67-7319-02
1個
¥5,544
税込¥6,098
5日以内出荷
あつさ対策、衛生対策の機能を備えた、新しい調理衣です。[お手入れ簡単]シワになりにくい形態安定加工の素材を使用してます。通気性に優れた背中ベンチレーション仕様です。ワンタッチで簡単に着脱できるスナップボタンを使用してます。アームホール内側の体毛落下防止ネットは、異物混入リスクの回避します
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼スナップボタン・袖体毛落下防止ネット・背中ベンチレーション・左胸ポケット・両脇ポケット
規格男女兼用
混率(%)ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1%
素材制電
生地トロピカル
関連キーワード