カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 事務用品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-44」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
のりなしマーキングテープ つくし工房のりなしマーキングテープつくし工房
469税込516
1巻
当日出荷から4日以内出荷
高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
用途降雪時の目印にテープ幅(mm)30材質塩化ビニール
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
伝統大鉋 青紙1号 千寿 白樫 常三郎伝統大鉋 青紙1号 千寿 白樫常三郎
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
日立金属製青紙1号に錬鉄(ジョストン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。
材質青紙1号サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ千代田通商(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から9日以内出荷
●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン定温蓄熱材(サーモストレージ)スギヤマゲン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ千代田通商(2件のレビュー)
988税込1,087
1巻
当日出荷
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
マルチラベル サンワダイレクトマルチラベルサンワダイレクト(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100枚)
4日以内出荷
修正用、修正ラベル用として便利な無地のラベルシール。 A4サイズで裏面にグレーの特殊な糊を使用しているので、 下地の色柄や文字が透けず、隠すことができます。 値札シールや表示シール、印刷物の訂正シールとしても使えます。 また色が濃い下地や柄のついた下地の上にも使えます。
ホワイト厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.085白色度(%)92タイプ下地が透けない印刷片面入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタラベル形状四角
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター床にケーブルを施設した上から設置できるジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 指紋防止 光沢 抗菌抗ウイルス レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 指紋防止 光沢 抗菌抗ウイルスレイ・アウト
699税込769
1個
4日以内出荷
貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗菌抗ウイルス レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗菌抗ウイルスレイ・アウト
899税込989
1個
4日以内出荷
貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 光沢 抗菌抗ウイルス レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 衝撃吸収 BLC 光沢 抗菌抗ウイルスレイ・アウト
899税込989
1個
4日以内出荷
貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H BLC 光沢 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H BLC 光沢レイ・アウト
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢レイ・アウト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商TPタッチチューブ(耐油タイプ)千代田通商
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 反射防止 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 反射防止レイ・アウト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
iPhone 15 Pro Max TPU ウルトラクリア レイ・アウトiPhone 15 Pro Max TPU ウルトラクリアレイ・アウト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢レイ・アウト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。
セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max ハイブリッド レイ・アウトiPhone 15 Pro Max ハイブリッドレイ・アウト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 光沢 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 光沢レイ・アウト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 反射防止 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 反射防止レイ・アウト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。
セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro Max レザー シンプル マグネット レイ・アウトiPhone 15 Pro Max レザー シンプル マグネットレイ・アウト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Pro Max
メガタッチチューブ 4mmX20m 緑 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 緑千代田通商
979税込1,077
1巻(20m)
3日以内出荷
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 赤千代田通商
979税込1,077
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-2406材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
iPhone 15 Pro Max TPU METAMORU レイ・アウトiPhone 15 Pro Max TPU METAMORUレイ・アウト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
丸みを帯びた持ちやすい形状。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。密着痕が出にくいマイクロドット加工。ストラップホール付。
材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max TPU META Perfect レイ・アウトiPhone 15 Pro Max TPU META Perfectレイ・アウト
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
材質熱可塑性ポリウレタン対応機種iPhone 15 Pro Max
ハンドタップ中 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ中YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ハンドタップ先 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ先YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4
メガタッチチューブ 4mmX20m 青 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 青千代田通商
979税込1,077
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-2405材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 透明 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 透明千代田通商
979税込1,077
1巻(20m)
4日以内出荷
トラスコ品番808-2407材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
テーパ付ピンゲージ ETP4シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP4シリーズアイゼン
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
メガタッチチューブ 4mmX20m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 黄千代田通商
979税込1,077
1巻(20m)
5日以内出荷
材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 白 千代田通商メガタッチチューブ 4mmX20m 白千代田通商
989税込1,088
1巻(20m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-2408材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度