カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tp-78」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルF サンゲツNT700 カーペットタイル NTP780 F-eco ジェントルFサンゲツ
759税込835
1枚
4日以内出荷
一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザインです。ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)6.3機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H3.7、L2.7材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2210303
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-1627A-TUタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-1627B-TUタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電圧(V)24電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
テーパ付ピンゲージ ETP7シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP7シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
ミニケース用仕切板 MCN051TP(78×60MM) 河淳ミニケース用仕切板 MCN051TP(78×60MM)河淳
79税込87
1枚
7日以内出荷
カラー:透明製品サイズ:W78×H60mm重量:ー材質:PET
クリア
ステンレス製 むし器 アークランドサカモトステンレス製 むし器アークランドサカモト
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
お鍋が蒸し器に早変わり。21cm~31cmまで伸縮。
用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)210~310アズワン品番64-3663-80
DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
3,580税込3,938
1個
4日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース(1件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
シールキット Roadpartner(マツダ)シールキットRoadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
2,896税込3,186
1セット
翌々日出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(619件のレビュー)
2,690税込2,959
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール