カテゴリ
- 空圧工具(14)
- 事務用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

クリアホルダーフレーム A4 ナチュラル
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
クリアホルダーフレーム A4 ホワイト
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
クリアホルダーフレーム A4 ブラック
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
チッププーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷チップ径19mm用電極チッププーラー用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)仕様ピストン直径×衝程:14×29mm全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)19使用ホース径(Φmm)6.4打撃数(bpm)3300![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621848-260903-02.jpg)
エンジンクリーニングガン
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷エンジンクリーニングガン。機械の洗浄、乾燥、液剤の散布に!。洗浄液の量の微調整が可能用途車のメンテナンス付属品吸上げホース1.2m全長(mm)410本体質量(g)380ノズル口径(Φmm)1.4危険物の類別非危険物


EFDタルス角皿
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質(本体)PC関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
スキージーパッド ハルパッド テフロン 11cm 5枚入 YT19TP11
YELLOTOOLS¥3,498税込¥3,8481セット(5枚)6日以内出荷シンプルな長方形のスキージーパッドです。非常に薄く摩擦係数の高いテフロンの素材です。10cmスキージーには11cmのタイプをご使用ください。用途フィルム施工の仕上がりを向上するスキージーパッドに。種類テフロン長さ(cm)11
極圧水素系溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥34,980~税込¥38,478~1箱(20kg)8日以内出荷極低水素系溶接棒で、550℃程度の高温で使用される1~1.5%Cr-0.5%Mo鋼の溶接に適しています。心線に1.25%Cr-0.5%Mo鋼を使用した共金溶接棒です。用途配管用鋼管(STPA22、23、A335-P11、P12)、ボイラ・熱交換器用鋼管(STBA22、23、A199-T11、A213-T11、T12)、圧延鋼材(SCMV2、3、A387Gr12、11)、鋳鋼(A217-WC6)、鍛鋼(A182-F11、F12、A336-F12)の溶接色棒横:淡黄、棒端:白AWS規格A5.5 E8016-B2該当
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621848-260903-02.jpg)