REX(レックス)[自動車用品]
エンジンクリーニングガン
エンジンクリーニングガン
機械の洗浄、乾燥、液剤の散布に!
洗浄液の量の微調整が可能
用途
車のメンテナンス
付属品
吸上げホース1.2m
全長(mm)
410
本体質量(g)
380
ノズル口径(Φmm)
1.4
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03621848
RTP119-B1051
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください