カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(3)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ナカバヤシ(2)
- 日東工器(2)
- ガステック(2)
- KOA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- メタルクラフト(1)
- SICK(1)
- シブタニ(1)
- 三木精機(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「tp123」の検索結果

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド型/L/2面/ホワイト
ナカバヤシ¥899税込¥9891枚3日以内出荷部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。畳むとコンパクトに。収納にも便利です。用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入材質透明板:PETシート(0.4mm厚)フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ本体質量(g)190寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連)窓枠2窓
ショーケース取手
シブタニ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
スタンド型/L/2面/ナチュラル
ナカバヤシ¥899税込¥9891枚3日以内出荷部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。畳むとコンパクトに。収納にも便利です。用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入材質透明板:PETシート(0.4mm厚)フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ本体質量(g)190寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連)窓枠2窓
光電センサ 検出範囲 60 mm → 900 mm
SICK¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷概要一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレー
ガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズ
ガステック¥11,780~税込¥12,958~1箱11日以内出荷から18日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698税込¥5,1681巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
セカンドスキン タンクプロテクション
R&G RACING PRODUCTS¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。