カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「tp127」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(8本)
    当日出荷
    材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)質量(g)494下穴径(Φmm)11埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4ねじの呼びM12
  • テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

    ユニカ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート
  • JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF 鉄 タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)

    日本パワーファスニング
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • タップスター スチール バケツセット TRUSCO

    タップスター スチール バケツセット

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(100本)
    当日出荷
    コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
    用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
  • ストレートチップ P型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ P型 12Φ

    三木精機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • テ-パ-クロスドリル 神王工業

    テ-パ-クロスドリル

    神王工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    独自の交差角度で従来にない高い耐久性と切削性を実現します。
  • ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    3日以内出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
  • プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥549~税込¥604~
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1
  • ストレートチップ P型 12Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ P型 12Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10穴深さ(mm)30
  • 換気型金属トラフ エンドプレート カナフジ電工

    換気型金属トラフ エンドプレート

    カナフジ電工
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    11日以内出荷
    本体の端末に使用します。
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8691件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTS

    セカンドスキン タンクプロテクション

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    62日以内出荷
    紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。