カテゴリ
- 電動工具(21)
- 作業工具(5)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「tp131d」の検索結果

ドリルチャックセット品
マキタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
工具キャッチャーEX
マキタ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
インパクトスイングホルダSC
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
マキタ用インパクトフック
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷付属品ネジ、ワッシャ適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D材質スチール色ガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15表面仕上げブラックメッキ
タフソケットビットDX
マキタ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
楕円ソケット
マキタ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷用途フォームタイの取りはずしに。適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
ボルトレンチ 3/8
マキタ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。トラスコ品番449-8089適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ取扱い終了先進の電子クラッチ搭載、マキタだけのアドバンテージ。4モード+テクス用ネジ専用モード! 電子クラッチ&ブラシレスモータ採用で、大幅な小型・軽量化を実現。 トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズに応えます。 多種・多様な材料に対応する『圧倒的』ハイパワー。バッテリー容量(Ah)5.0ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)Φ6.5、(低速)Φ10穴あけ能力(mm) 木工(高速)Φ12、(低速)Φ21穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8充電時間(分)約45打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400バッテリーリチウムイオンモードインパクト、震動、ドリル、ねじ締め本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250
充電式4モードインパクトドライバ(本体のみ)
マキタ(4件のレビュー)取扱い終了バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480]回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)付属品(+)ビット2-65、フックモードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード全長(mm)171仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力9段階作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個質量(kg)1.6
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ取扱い終了4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)145充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250質量(kg)1.6(バッテリ含む)モーターハイパワーブラシレスモータ本体形状ピストル型
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(13件のレビュー)取扱い終了作業に合わせて4モード+テクス用ネジ専用モードの切換えが可能。 インパクトドライバモード(回転+打撃)、震動ドリルモード(回転+震動)、ドリルモード(回転のみ)、ネジ締めモード(回転+電子クラッチ)。また、電子クラッチを採用したことにより、プラスモード(テクス用ネジ専用モード)、トルク低下お知らせ機能、オートストップ機能を追加しました。 ブラシレスモータ搭載。ブラシレスモータは、消耗部品であるカーボンブラシがないため、点検や交換の必要がなくメンテナンスフリーです。また電気効率が良く、発熱を低く抑えることができます。このブラシレスモータの搭載により、1充電あたりの作業量がブラシ付モータ搭載のマキタ製従来機に比べ約1.2倍となりました。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m)145穴あけ能力(mm) 鉄工ドリルモード/(高速)Φ6.5、(低速)Φ10穴あけ能力(mm) 木工ドリルモード/(高速)Φ12、(低速)Φ21穴あけ能力(mm) コンクリート(震動ドリルモード)Φ8充電時間(分)約22(充電器DC18RC使用時/最速)バッテリーリチウムイオン(BL1430)付属品バッテリ(BL1430)×2個、充電器DC18RC、収納ケース、+ビット2-65、フック本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250作業量(目安)(1充電あたりの参考値)【ネジ締め:モード/ネジ・キリ/材料】インパクト/コーススレッドΦ4.3mm×65mm/ラワン(約230本)ネジ締め/テクス用ネジ4mm/C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板(約260本)【穴あけ:モード/ネジ・キリ/材料】震動ドリル/超硬ドリルΦ5mm/モルタル(深さ30mm)(約170本)ドリル(高速)/鉄工キリΦ3mm/1.6mm厚鋼板(約640本)ドリル(低速)/木工キリΦ21mm/30mm厚ラワン(約220本)質量(kg)1.6(バッテリ含む)適合バッテリーA-60698,A-60660
板錐(ショートビット)
マキタ取扱い終了用途型枠用木工キリ適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、TS130D、(6919ND、6014D、TD132D、TD144D、TD130D
ハイブリッドチャック
マキタ取扱い終了用途木工キリ専用チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取付けが可能適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
キーレスチャックセット品
マキタ取扱い終了用途木工キリ専用仕様コネクトビット付適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)チャック能力(mm)最大:10
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ)BL1430(BL) BL1430BL ※お預かり再生
ノーブランド取扱い終了お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。バッテリーリチウムバッテリー電圧(V)14.4適合機種TD131D・TD132D・TD133D・TD134D・TD135D・TD136D・TP130D・TP131D・TS130D・TL060D・DF440D・DF445D・TW152D・FS440D・FR440D・HP440D・JV140D・TM40D・PJ140D・VR340D・VR440D・SC101D・PT350D・ST110D・ST420D・ST120D・KP140D・VC340D・BO140D・CG140D・UB142D・UB143D・MR100・MR102・MR103・MR050・MUH301D・MUH351D・MUH262D・MUR141D・MUM166D・MUS103D・MUS153D・JN160D・CL141FD・CL140FD・CL142FD・ML184・ML145・ML802・ML801・ML800・CF201D・CF300Dバッテリー容量(Ah)3.0A充電器形名DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE適合メーカーマキタ
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (マキタ)BL1430 ※在庫品出荷
ノーブランド取扱い終了在庫しているリサイクル品をお届け致します。適合機種TD131D・TD132D・TD133D・TD134D・TD135D・TD136D・TP130D・TP131D・TS130D・TL060D・DF440D・DF445D・TW152D・FS440D・FR440D・HP440D・JV140D・TM40D・PJ140D・VR340D・VR440D・SC101D・PT350D・ST110D・ST420D・ST120D・KP140D・VC340D・BO140D・CG140D・UB142D・UB143D・MR100・MR102・MR103・MR050・MUH301D・MUH351D・MUH262D・MUR141D・MUM166D・MUS103D・MUS153D・JN160D・CL141FD・CL140FD・CL142FD・ML184・ML145・ML802・ML801・ML800・CF201D・CF300Dバッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)3.0Aバッテリー電圧(V)14.4充電器形名DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RC適合メーカーマキタ
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ)BL1430 ※お預かり再生
ノーブランド(4件のレビュー)取扱い終了お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。バッテリーリチウムバッテリー電圧(V)14.4適合機種TD131D・TD132D・TD133D・TD134D・TD135D・TD136D・TP130D・TP131D・TS130D・TL060D・DF440D・DF445D・TW152D・FS440D・FR440D・HP440D・JV140D・TM40D・PJ140D・VR340D・VR440D・SC101D・PT350D・ST110D・ST420D・ST120D・KP140D・VC340D・BO140D・CG140D・UB142D・UB143D・MR100・MR102・MR103・MR050・MUH301D・MUH351D・MUH262D・MUR141D・MUM166D・MUS103D・MUS153D・JN160D・CL141FD・CL140FD・CL142FD・ML184・ML145・ML802・ML801・ML800・CF201D・CF300Dバッテリー容量(Ah)3.0A充電器形名DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RC適合メーカーマキタ
ストッパセット品
マキタ取扱い終了用途ネジの締付け深さ調整用適合機種TD133D、TD131D、TD145D、TD135D、TD124D、TP130D、TP140D、6919ND、6955、(TD132D、TD144D、TD130D)