【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ)BL1430 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリーリチウム
バッテリー電圧(V)14.4
適合機種TD131D・TD132D・TD133D・TD134D・TD135D・TD136D・TP130D・TP131D・TS130D・TL060D・DF440D・DF445D・TW152D・FS440D・FR440D・HP440D・JV140D・TM40D・PJ140D・VR340D・VR440D・SC101D・PT350D・ST110D・ST420D・ST120D・KP140D・VC340D・BO140D・CG140D・UB142D・UB143D・MR100・MR102・MR103・MR050・MUH301D・MUH351D・MUH262D・MUR141D・MUM166D・MUS103D・MUS153D・JN160D・CL141FD・CL140FD・CL142FD・ML184・ML145・ML802・ML801・ML800・CF201D・CF300D
バッテリー容量(Ah)3.0A
充電器形名DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RC
適合メーカーマキタ
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
リサイクルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26421072
2020-08-05
- 用途:
- 部屋の掃除
その他業種
機能回復しました。使用されている電池の耐久性がどの程度のものか気になるところですが、もし純正品と同等の品質であれば、とてもお買い得です。使用されている電池についてもう少し宣伝されれば、今後購入者が増えるかも?
- 対象商品:
- 26421072
2018-09-26
- 用途:
- 木製家具の製造、取り付け等に
製造業
これは良い!
こちらまで回収に来てくれて数日で元気になって戻って来ました。
新品の価格の1/4だと考えるとスゴいコストパフォーマンスだと思います。
あとは、どれくらいの寿命かというところ!ですね。
- 対象商品:
- 26421072
2017-04-20
- 用途:
- マンション館内の清掃
じょうてつ真駒内南町ドエル管理組合 様
(不動産業)
リフレッシュされてどのくらい回復するのか
少々疑問でしたが、まるで新品になったかの
錯覚を覚えるくらい復活しました。
次回(当分先ですが)も利用するつもりです。