充電式4モードインパクトドライバ
先進の電子クラッチ搭載、マキタだけのアドバンテージ。4モード+テクス用ネジ専用モード!
電子クラッチ&ブラシレスモータ採用で、大幅な小型・軽量化を実現。
トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズに応えます。
多種・多様な材料に対応する『圧倒的』ハイパワー。
- バッテリー容量(Ah)
- 5.0
- ねじ締め能力(mm) 小ねじ
- M4~M8
- ねじ締め能力(mm)ボルト
- M5~M14
- ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M12
- ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- (高速)Φ6.5、(低速)Φ10
- 穴あけ能力(mm) 木工
- (高速)Φ12、(低速)Φ21
- 穴あけ能力(mm) コンクリート
- Φ8
- 充電時間(分)
- 約45
- 打撃数(min-1[回/分])
- (インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400
- バッテリー
- リチウムイオン
- モード
- インパクト、震動、ドリル、ねじ締め
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 171×79×250
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24789862 | TP141DRTX | 27096737 | TP141DRGX | ![]() | 充電式4モードインパクトドライバ | マキタ | 1台 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 24789878 | TP141DRTXB | 74215548 | TP141DRGXB | ![]() | 充電式4モードインパクトドライバ | マキタ | 1台 | ¥73,980 税込¥81,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






















