2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤインサートノズルTP型
エコ商品
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます 1ヶ所の取付穴から2本の銅管を出せます。
材質真鍮 寸法F(mm)3 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)152.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数4 シリーズATP 端子長さ(mm)12 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ATMシリーズコネクタ 接続方向ストレート
1袋(25個)
949 税込1,044
7日以内出荷