18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
4つの用途&圧倒的作業量!
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250
打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10
穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21
締付け能力(高力ボルト)M5~14
締付能力(普通ボルト)M5~16
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8
最大締付トルク(N・m)150
モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め
締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6
関連資料(4.5MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード