17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)サンボックス 331E
エコ商品
材質PP 形状底面:TP格子リブ 高さ(mm)(内寸)90 短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335 長辺(mm)(外寸)335 有効内寸(mm)短辺:291、長辺:291 圧縮荷重(kN[kgf])24.41[2490] 外寸法・高さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)80
1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業TP-331B3(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)7 有効内寸(mm)290×290×80 内寸(mm)300×300×90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

三甲(サンコー)TP331D(導電)
エコ商品
材質導電性PP ブラック 容量(L)7.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×90 外寸法・幅(mm)335 外寸法・高さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類TP格子リブ フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)291 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)291
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。 コンテナ種類ベタ目
1個
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP規格コンテナー 導電性
導電性TP規格コンテナー。 静電気の帯電を防止し、チリ、 ホコリの付着を防止します。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。 材質導電PP 質量(g)845 有効内寸(mm)292×292×80 内寸法(mm)301×301×90 外寸法(mm)337×337×103 コンテナ種類ベタ目
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)330 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
149 税込164
5日以内出荷

三甲(サンコー)TP331.5(導電)
エコ商品
材質導電性PP ブラック 容量(L)11.9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×136 外寸法・幅(mm)335 外寸法・高さ(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類TP格子リブ フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)292 有効内寸法・高さ(mm)126 有効内寸法・幅(mm)292
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

三甲(サンコー)TP 330 マドフタ
エコ商品
材質PP 短辺(mm)(外寸)331 長辺(mm)(外寸)331 外寸法・高さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-331.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)11 有効内寸(mm)290×290×126 内寸(mm)300×300×136 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×149
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

三甲(サンコー)TP 330 フタB
エコ商品
材質PP 短辺(mm)(外寸)331 長辺(mm)(外寸)331 外寸法・高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 厚さ(mm)0.9
1双ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●LANカテゴリ:Cat4●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●深さ:13.3mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●RS Proモジュラデータコネクタ. RS Proがお届けする、ネットワーク、テレコム / 通信用のモジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22の各タイプがあります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト. 最大電流容量: 1.5 A. 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc. ポリカーボネートの本体構造. IDCコンタクト終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,610 税込6,171
7日以内出荷

仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)150 最大動作温度(℃)125
1セット(500個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷