カテゴリ

  • 保管用品(19)
    • ボックスコンテナ(ベタ目)(11)
    • ボックスタイプ(3)
    • フタ(4)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 薬用コンテナー/トレー(7)
  • 制御機器(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「tp331」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2削減コンテナ TP型 セキスイCO2削減コンテナ TP型セキスイ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPタイプ底面強化タイプエコマーク認定認定外寸法・高さ(mm)103関連資料(1.58MB)再生材使用率(%)98外寸法・奥行(mm)335エコマーク認定番号24118009再生材使用使用
TP-331B3(リサイクル) 岐阜プラスチック工業TP-331B3(リサイクル)岐阜プラスチック工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
グレー容量(L)7有効内寸(mm)290×290×80内寸(mm)300×300×90RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
CO2サクゲンコンテナ TP-331F 積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナ TP-331F積水テクノ成型
24,980税込27,478
1セット(10個)
4日以内出荷
エコマーク認定認定関連資料ちらし(1.58MB)エコマーク認定番号24 118 009
TP331D(導電) サンコー(三甲)TP331D(導電)サンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質導電性PPブラック容量(L)7.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×90外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)291
TP331.5(導電) サンコー(三甲)TP331.5(導電)サンコー(三甲)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質導電性PPブラック容量(L)11.9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×136外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)292有効内寸法・高さ(mm)126有効内寸法・幅(mm)292
TP規格コンテナー TP331 20095000シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP331 20095000シリーズアズワン
1,832税込2,015
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.8●圧縮荷重:15.88kN(1620kgf)●底面ブロック数:4
TP規格コンテナー TP331L グレー アズワンTP規格コンテナー TP331L グレーアズワン
1,475税込1,623
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能 極限まで薄肉化することで超軽量化を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):292×292×81●内容量(L):8●圧縮荷重:9.65kN(985kgf)アズワン品番67-7317-68
TP規格コンテナー TP331E ライトグレー アズワンTP規格コンテナー TP331E ライトグレーアズワン
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)●底面ブロック数:4アズワン品番67-7317-67
TP規格コンテナー TP331E ブルー アズワンTP規格コンテナー TP331E ブルーアズワン
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)アズワン品番67-8169-64
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
11,980税込13,178
1セット(10個)
5日以内出荷
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
テーパ付ピンゲージ ETP3シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP3シリーズアイゼン
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
三角スケール(建築士用) ドラパス三角スケール(建築士用)ドラパス
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途建築設計に最も必要とする縮尺を採用しており、建築士試験の受験に最適。
部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズサンナイス
31,980税込35,178
1箱(100枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
ネット緩衝材(シート状) TRUSCOネット緩衝材(シート状)TRUSCO
519税込571
1袋(10枚)
当日出荷から翌日出荷
ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。厚さ(mm)7
Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3347mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付間口(mm)3347高さ(mm)2110耐荷重(N/m2)屋根:(一般型)1200、(多雪型)3000/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
TP規格コンテナ用フタ セキスイTP規格コンテナ用フタセキスイ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
708税込779
1個
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)344×344×24
トヨタ規格コンテナ セキスイトヨタ規格コンテナセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質PPクリア
パーツボックス TP-33蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-33蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
699税込769
1個ほか
翌々日出荷
用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
パーツボックス TP-331B透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス TP-331B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス TP-331.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331.5B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×127外寸(mm)335×335×149内寸(mm)300×300×137圧縮荷重(N[kgf])11350[1160]
TP型コンテナ セキスイTP型コンテナセキスイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フタなしコンテナ種類ベタ目
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCOリサイクルコンテナ TP型用 フタTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲)サンボックスTPシリーズサンコー(三甲)(2件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
サンボックス#TP331L サンコー(三甲)サンボックス#TP331Lサンコー(三甲)
24,980税込27,478
1箱(30個)
当日出荷
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型種別201078-00材質ポリプロピレン(PP)形状底面/SFタイプオリタタミコンテナータイプ有効内寸(mm)292×292×81外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×91フタなし圧縮荷重(kN[kgf])9.65[985]コンテナ種類ベタ目
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331J KOAKOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331JKOA
159税込175
1袋(100個)
5日以内出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
TP規格コンテナー 導電性 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP規格コンテナー 導電性岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
導電性TP規格コンテナー。 静電気の帯電を防止し、チリ、 ホコリの付着を防止します。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。材質導電PP質量(g)845有効内寸(mm)292×292×80内寸法(mm)301×301×90外寸法(mm)337×337×103名入れなしコンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。コンテナ種類ベタ目