材質導電性PP
色ブラック
容量(L)7.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×90
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)80
有効内寸法・幅(mm)291
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
色グレー
容量(L)7
有効内寸(mm)290×290×80
内寸(mm)300×300×90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
導電性TP規格コンテナー。
静電気の帯電を防止し、チリ、
ホコリの付着を防止します。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
材質導電PP
質量(g)845
有効内寸(mm)292×292×80
内寸法(mm)301×301×90
外寸法(mm)337×337×103
コンテナ種類ベタ目
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)330
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402(1005M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥149
税込¥164
5日以内出荷
材質導電性PP
色ブラック
容量(L)11.9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×136
外寸法・幅(mm)335
外寸法・高さ(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)292
有効内寸法・高さ(mm)126
有効内寸法・幅(mm)292
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード