カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「tp35」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプソン金具 TP35(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP35(タイプレート)

    シンプソン(11件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック板(ホビー用) 光

    プラスチック板(ホビー用)

    光(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(3枚)
    当日出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
    材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    精度(%)±4仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • マグピック ENGINEER(エンジニア)

    マグピック

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。
    吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)

    透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入

    西敬(イカリボシ)
    ¥259税込¥285
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.01mm

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1袋(200枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
    用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01色半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工有
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ伸縮脚(mm)50
  • ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.02mm

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1袋(200枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
    用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPIN

    OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー

    AUSTRIALPIN(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
    用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
  • 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機

    集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色青端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
  • サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーつばき

    高速電機(富士製砥)
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCO

    ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)長さ(mm)25質量(g)22.4頭部径(Φmm)12最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)適合ビス頭径(mm)3.5
  • カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター500mmタイプ

    橋本クロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) サンコーテクノ

    ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

    サンコーテクノ
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(100本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
    用途石こうボード用。全長(mm)25表面処理三価クロメート
  • 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)  TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    トラスコ品番484-8426穴径(Φmm)4.5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76入力部の差込角(mm)5寸法RE(mm)0.8
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
  • (25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC

    (25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)

    KTC(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d 富士フイルム

    純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P350d

    富士フイルム
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ
    適合DocuPrint P350d種別純正品色ブラック適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付 KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付

    KTC(11件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • 軒下浴室用物干金物 ロング GIKEN(川口技研)

    軒下浴室用物干金物 ロング

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
    用途軒下・浴室用付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他全長(mm)855種類天井吊型参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
  • 軒下浴室用物干金物 GIKEN(川口技研)

    軒下浴室用物干金物

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
    用途軒下・浴室用付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他全長(mm)655種類天井吊型参考使用荷重(kg)20呼称標準
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin

    東芝
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)19.3寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート DNMU11 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMU11

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート SNMM19 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)19.05寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種TP3501寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    トラスコ品番429-3984寸法L(mm)25.4寸法S(mm)9.52寸法D1(mm)9.12材種TP3501寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)25.4
  • 旋削 ISOネガインサート WNMM08 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMM08 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    トラスコ品番429-7065寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMM12 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501
    トラスコ品番428-9314寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7