カテゴリ

  • メカニカル部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 切削工具(44)
  • 作業工具(10)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp35」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプソン金具 TP35(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP35(タイプレート)

    シンプソン(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    欠品中
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチDTPシリーズ

    MATATAKITOYO(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • プラスチック板(ホビー用) 光

    プラスチック板(ホビー用)

    (2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3枚)
    当日出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
    材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
  • ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌ

    ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾

    マルエヌ(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • マグピック ENGINEER(エンジニア)

    マグピック

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。
    吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)

    透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入

    西敬(イカリボシ)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.01mm

    TRUSCO
    259税込285
    1袋(200枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
    用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工
  • 伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫 常三郎

    伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫

    常三郎
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。
    材質燕鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • 透明プラ板B4 0.35mm 西敬(イカリボシ)

    透明プラ板B4 0.35mm

    西敬(イカリボシ)
    889税込978
    1組
    翌々日出荷
    工作や模型製作など、用途は多彩。自分だけのデザインが楽しめる、キーホルダーやアクセサリー作りにも。
    材質OPS厚さ(mm)0.35サイズ(mm)縦364×横257RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(ステンレス用)

    高速電機(富士製砥)
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
    用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • SIMPSON タイプレート 八幡ねじ

    SIMPSON タイプレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
    用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCO

    ポリ袋 厚さ0.02mm

    TRUSCO
    469税込516
    1袋(200枚)
    当日出荷
    汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
    用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機

    ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • ニッセイ タオルポット アンナカ

    ニッセイ タオルポット

    アンナカ
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。
    材質電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
  • トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチNTPシリーズ

    MATATAKITOYO(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向
  • OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPIN

    OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー

    AUSTRIALPIN(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
    用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70シルバー高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
  • ダイヤテープ つくし工房

    ダイヤテープ

    つくし工房
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    材質アクリル系+ガラスビーズテープ長さ(m)10特性反射
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ伸縮脚(mm)50
  • 野花立て 三宅化学

    野花立て

    三宅化学
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    お墓用の花を差し込むプラスチック製の筒です。
    材質PEグリーン寸法(Φ)本体:5.8
  • パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    パイプフレーム用取手 (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)幅(mm)500ステップ数(段)1
  • ACヘッジトリマ用替刃 EARTH MAN

    ACヘッジトリマ用替刃

    EARTH MAN
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃適合機種GHT-350A刈込み幅(mm)約350アズワン品番64-4063-08
  • サーメットチップソーさくら(鉄用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(鉄用)

    高速電機(富士製砥)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)25.4適合材RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼10
  • 集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機

    集中スイッチ付き 節電タップ 3個口

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
  • 受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)350入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.0nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
  • サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーつばき

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCO

    ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)長さ(mm)25質量(g)22.4頭部径(Φmm)12最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)適合ビス頭径(mm)3.5
  • M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TP-35
  • 部品(超硬シート) 三菱マテリアル

    部品(超硬シート)

    三菱マテリアル
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター500mmタイプ

    橋本クロス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル

    タイテックス
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄いため鍋20cm よこやま

    木柄いため鍋20cm

    よこやま
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鉄(底の厚さ1.2mm)寸法(mm)約200×385×140(本体高さ:約68)質量(g)約600加工表面:シリコン樹脂塗装
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • 受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 350MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-2000Aシリーズ用 350MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応