TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×103●有効内寸(mm):961×291×80●内容量(L):25.7●圧縮荷重:42.4kN(4330kgf)●底面ブロック数:12
アズワン品番67-7318-94
1個
¥6,158
税込¥6,774
5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×103●有効内寸(mm):961×291×80●内容量(L):25.7●圧縮荷重:45.6kN(4650kgf)●底面ブロック数:12
アズワン品番67-7319-02
1個
¥5,544
税込¥6,098
5日以内出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×76
外寸(mm)1005×335×103
内寸(mm)970×300×87
圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×124
外寸(mm)1005×335×149
内寸(mm)970×300×134
圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
あつさ対策、衛生対策の機能を備えた、新しい調理衣です。[お手入れ簡単]シワになりにくい形態安定加工の素材を使用してます。通気性に優れた背中ベンチレーション仕様です。ワンタッチで簡単に着脱できるスナップボタンを使用してます。アームホール内側の体毛落下防止ネットは、異物混入リスクの回避します
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様比翼スナップボタン・袖体毛落下防止ネット・背中ベンチレーション・左胸ポケット・両脇ポケット
規格男女兼用
混率(%)ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1%
素材制電
生地トロピカル
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SK391.5
材質PP
有効内寸(mm)961×291×124
外寸(mm)1005×335×149
内寸(mm)970×300×134
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])42.4(4330)
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード