カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpg-1」の検索結果

導電塗料タッチアップペン
ポリカーム(29件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(15mL)ほか当日出荷から4日以内出荷PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)色灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
R(れいわ)おっぞん テストプラグ
東尾メック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。形状テストプラグ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
クリアパック フタ付 業務用
カクケイ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(500枚)当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
耐圧パッキン式90°コネクタ
島田電機¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~22のみになります。質量(kg)0.5B36L1102L225S21規格d2L343表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル10.0~12.0Oリングパッキンケース:無し主材質銅合金パッキンNo.1パッキンクロロプレンゴム
耐圧パッキン式コネクタ
島田電機¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
シールテープ 15M巻 13mm幅
I-VALUE¥259税込¥2851巻翌々日出荷一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ。水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
ドラムヘッドセット G1 Clear Tom Pack-Standard ETP-G1CLR-S (12,13,16インチ)
EVANS¥8,598税込¥9,4581枚5日以内出荷エヴァンスドラムヘッドが3サイズ入ったお得なパック。 EC2 Clear Tom Pack-Rock (10", 12", 16")タイプG1 Clear Tom Pack-Standard
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
エアーカーテンセット プラスノズルタイプ
精和産業¥54,980税込¥60,4781セット4日以内出荷固定ノズルの安価タイプです。適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1を合体、スタンダードチップ仕様
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 50Hz
精和産業¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 50Hz
精和産業¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 60Hz
精和産業¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
SP-60DX (C)
精和産業¥269,800税込¥296,7801セット4日以内出荷強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 60Hz
精和産業¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
SP-60DX (B)
精和産業¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
TB-8 トップ (50Hz)
精和産業¥369,800税込¥406,7801セット4日以内出荷飛散が少ない、テールが出ない。塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!。低圧塗装で塗料飛散が減少。吐出量が多く作業性抜群。低圧で脈動少なくホース長持ちセット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
SP-70E (1/4C)
精和産業¥399,800税込¥439,7801セット4日以内出荷高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-60GE (C)
精和産業¥449,800税込¥494,7801セット4日以内出荷一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-60GE (B)
精和産業¥429,800税込¥472,7801セット4日以内出荷一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-70E (1/4B)
精和産業¥389,800税込¥428,7801セット4日以内出荷高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SPP-18 標
精和産業¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m質量(kg)13.6出力【駆動源】AC100V/1000W最大吐出量(L/min)1.8最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2)チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019")寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0