カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「tpg3」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧管継手 イハラサイエンス高圧管継手イハラサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧管継手の特長・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。接続される鋼管の種類・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状クロス質量(kg)0.25タイプWXA寸法L(mm)26.5シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)呼び径(B)3/8 in、17.8mm寸法A(mm)13.5寸法D(mm)12.7寸法C(mm)13寸法M(mm)27スケジュールSch.80
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQ 32インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQ 32インチ 保護 フィルム のぞき見防止メディアカバーマーケット
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Swift PG32UQ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQX 32インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQX 32インチ 保護 フィルム のぞき見防止メディアカバーマーケット
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Swift PG32UQX取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
TB-8 トップ (50Hz) 精和産業TB-8 トップ (50Hz)精和産業
369,800税込406,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
SP-70E (1/4B) 精和産業SP-70E (1/4B)精和産業
389,800税込428,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4C) 精和産業SP-70E (1/4C)精和産業
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン) プリンストンEdifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン)プリンストン
8,098税込8,908
1個
9日以内出荷
有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
ワンタップ ポイントタップ TPG M イスカルワンタップ ポイントタップ TPG Mイスカル
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
LIXILサティスX 床上排水 INAX(LIXIL)LIXILサティスX 床上排水INAX(LIXIL)
479,800税込527,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床上排水タイプ(高さ120mm)対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用関連資料(2.69MB) (1.73MB)取扱説明書(4.51MB)洗浄方式パワードライブ式
LIXILサティスX 床排水 INAX(LIXIL)LIXILサティスX 床排水INAX(LIXIL)
469,800税込516,780
1個
4日以内出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式排水方式床排水(排水芯200mm)関連資料(2.69MB) (1.73MB)取扱説明書(4.51MB)洗浄方式パワードライブ式
LIXILサティスX リトイレタイプ INAX(LIXIL)LIXILサティスX リトイレタイプINAX(LIXIL)
469,800税込516,780
1個
4日以内出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式関連資料(2.69MB) (1.73MB)取扱説明書(4.51MB)洗浄方式パワードライブ式
ポケットグリンレーザー テクノ販売ポケットグリンレーザーテクノ販売
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-GL付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
ユニオン タイプB WUB イハラサイエンスユニオン タイプB WUBイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
ブッシング SBU イハラサイエンスブッシング SBUイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPG型 日軽金アクトアルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPG型日軽金アクト
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
材質アルミ
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) OSG(オーエスジー)管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
六角プラグ TRUSCO六角プラグTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
テレプラス用 グリップ UNGER(ウンガー)テレプラス用 グリップUNGER(ウンガー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途テレプラス用のグリップのパーツ。サイズはポールの段数に合わせて4種類。繰り返し・詰め替え対応
圧力計直結継手 ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計直結継手ASK(エイエスケイ)(測定用品)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
質量(g)100材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
エルプポリエステルテープ 秋山製作所エルプポリエステルテープ秋山製作所
3,798税込4,178
1式(10本)
7日以内出荷から12日以内出荷
術野の確保などに用いるポリエステル製血管テープです。 EOG滅菌済。
幅(mm)3長さ(cm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ TRUSCOクリーンルーム用インナー手袋 半指タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1袋(10双)
当日出荷
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋機能伸縮性全長(cm)13材質/仕上ナイロン100%トラスコ品番286-8938質量(g)80入数(双)10手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ
クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ TRUSCOクリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1袋(10双)
当日出荷
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%ホワイト入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCOクリーンルーム用インナー手袋TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10双)
当日出荷
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.6仕様クリーンパック仕様材質/仕上ナイロン100%入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H イスカル高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-Hイスカル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
高硬度鋼、耐熱合金鋼加工用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HE
鋼加工用ポイントタップ TPG M-S イスカル鋼加工用ポイントタップ TPG M-Sイスカル
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
鋼加工用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HEST
ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカルワンタップ ポイントタップ TPG UNFイスカル
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。
ワンタップ ポイントタップ TPG UNC イスカルワンタップ ポイントタップ TPG UNCイスカル
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(並目)用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HE
R(れいわ)おっぞん テストプラグ 東尾メックR(れいわ)おっぞん テストプラグ東尾メック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
チップ T-NU-TPG 住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPG住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ NU-TPG 住友電工ハードメタルチップ NU-TPG住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
チップ NF-TPG 住友電工ハードメタルチップ NF-TPG住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ TPG 住友電工ハードメタルチップ TPG住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
チップ TPG 住友電工ハードメタルチップ TPG住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら