カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 手袋(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「tpg3」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイト質量(g)80入数(双)10機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ
  • 圧力計直結継手 ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計直結継手

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    質量(g)100材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • R(れいわ)おっぞん テストプラグ 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん テストプラグ

    東尾メック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
    形状テストプラグ適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
  • クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%色ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
  • ポケットグリンレーザー テクノ販売

    ポケットグリンレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
    用途墨出し作業に付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、仕様適用受光器(別売):LC-GL本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
  • テレプラス用 グリップ UNGER(ウンガー)

    テレプラス用 グリップ

    UNGER(ウンガー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    テレプラス用のグリップのパーツ。サイズはポールの段数に合わせて4種類。
    用途テレプラス用のグリップのパーツ。サイズはポールの段数に合わせて4種類。繰り返し・詰め替え対応
  • エルプポリエステルテープ 秋山製作所

    エルプポリエステルテープ

    秋山製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1式(10本)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    術野の確保などに用いるポリエステル製血管テープです。 EOG滅菌済。
    幅(mm)3長さ(cm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チップ TPG 住友電工ハードメタル

    チップ TPG

    住友電工ハードメタル
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
  • チップ TPG 住友電工ハードメタル

    チップ TPG

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
  • チップ NU-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPG

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ NF-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPG

    住友電工ハードメタル
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ T-NU-TPG 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPG

    住友電工ハードメタル
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
  • ユニオン タイプB WUB イハラサイエンス

    ユニオン タイプB WUB

    イハラサイエンス
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
  • ブッシング SBU イハラサイエンス

    ブッシング SBU

    イハラサイエンス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    欠品中
    【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
  • STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-40 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し) 日本製鉄

    STPG370 EH S-80 黒パイプ(ねじ無し)

    日本製鉄
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1組(2本)
    4日以内出荷
    材質STPG370長さ(mm)2750規格JIS G3454
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQ 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQ 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Swift PG32UQ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQX 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ROG Swift PG32UQX 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ROG Swift PG32UQX取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG UNF

    イスカル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ワンタップ ポイントタップ TPG UNC イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG UNC

    イスカル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(並目)用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • 鋼加工用ポイントタップ TPG M-S イスカル

    鋼加工用ポイントタップ TPG M-S

    イスカル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    鋼加工用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HEST
  • 高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H イスカル

    高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H

    イスカル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼、耐熱合金鋼加工用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • ワンタップ ポイントタップ TPG M イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG M

    イスカル
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • SP-70E (1/4C) 精和産業

    SP-70E (1/4C)

    精和産業
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • SP-70E (1/4B) 精和産業

    SP-70E (1/4B)

    精和産業
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • TB-8 トップ (50Hz) 精和産業

    TB-8 トップ (50Hz)

    精和産業
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット
    4日以内出荷
    飛散が少ない、テールが出ない。塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!。低圧塗装で塗料飛散が減少。吐出量が多く作業性抜群。低圧で脈動少なくホース長持ち
    セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
  • Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン) プリンストン

    Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン)

    プリンストン
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    6日以内出荷
    有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPG型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPG型

    日軽金アクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ