カテゴリ

  • 切削工具(25)

「tpgh0902」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGH 京セラチップ(旋削) TPGH京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH R/L 京セラチップ TPGH R/L京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
チップ TPGHR/L-W10 タンガロイチップ TPGHR/L-W10タンガロイ
9,490税込10,439特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TP-FS 三菱マテリアルチップ TP-FS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025三菱
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.6厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状正三角形
旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途内径加工切込み角度(°)93
tpgh080204特集