カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み

「tpgt110302」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G
旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
チップ TPGT-MNFC 住友電工ハードメタルチップ TPGT-MNFC住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-FC 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FC住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FC等級記号G内接円IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPGT-HP タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HPタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイチップ 1QP-TPGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップカテゴリ
関連カテゴリ