26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途仕上~軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質PDL010 材質(本体)PDL010 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°) チップブレーカ片面
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
RoHS
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
材質BXM10 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 内接円直径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
RoHS
材質BXA10 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY
RoHS
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 種別ポジ 材質AC510U 形状正三角形60° 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HP
RoHS
材質BXA20 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HP
RoHS
材質BR35F 形状三角形穴つき60°ポジ11° 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SD
RoHS
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
形状正三角形60° タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上~軽切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号SD 等級記号G
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HS
RoHS
材質BXA20 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HS
RoHS
材質BXA10 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HS
RoHS
材質BR35F 形状三角形穴つき60°ポジ11° 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TPGT-MNFC
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FX
RoHS
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング 形状正三角形60° タイプポジティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FX 等級記号G
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FC
RoHS
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質PVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)3.4 切刃長さ(mm)11 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FC 等級記号G 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
RoHS
材質BM05M 刃数3 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)6.35
1箱(2個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)