「tpk43pdtr」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷
チップ TPKN イスカルチップ TPKNイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1810京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ TPMR 京セラチップ TPMR京セラ
3,298税込3,628
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPKN イスカルチップ TPKNイスカル
6,798税込7,478
1箱(10個)
4日以内出荷
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT京セラ
8,998税込9,898
1セット(10個)
6日以内出荷
材質PR1210仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7トラスコ品番554-9116材質(本体)PR1210寸法S(mm)3.18コーナー数3寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)9.525
フライス インサート TPKN1603・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN1603・セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10トラスコ品番650-1478形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
フライス インサート TPKN2204・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN2204・セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ
関連カテゴリ