「tpkn」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPKN イスカルチップ TPKNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フライス インサート TPKN2204・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN2204・セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート TPKN1603・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN1603・セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ TPKN イスカルイスカルミル チップ TPKNイスカル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
汎用加工用ミーリングチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TPKN イスカルチップ TPKNイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
欠品中
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10トラスコ品番650-1478形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)4.76勝手R寸法RE(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)10寸法CHW(mm)0.5
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【APMX】10、【BS】2、【CHW】0.5、【HAND】R、【IC】12.7、【RE】-、【S】4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
8日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
転削用チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ転削用チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法S(mm)4.76勝手寸法RE(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)10寸法CHW(mm)0.5
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具 TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1セット(2本)
当日出荷
均等積載量(kg/段)120材質(本体)スチール間口(mm)34
ジャストサイズ グレイッシュピンク カシオ計算機ジャストサイズ グレイッシュピンクカシオ計算機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能税計算(税額計算や税率の変更可能)スタンド付き表示エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105グレイッシュピンクサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
イーグル・バーディワゴン用 取付金具 TRUSCOイーグル・バーディワゴン用 取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1セット(2本)
当日出荷
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途上部パンチングパネル用取付金具です。トラスコ品番326-8843材質スチールブラック高さ(mm)640品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 取付金具奥行(mm)12間口(mm)34
イーグル バーディワゴン 取付金具 TRUSCOイーグル バーディワゴン 取付金具TRUSCO
5,398税込5,938
1組
当日出荷
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。
用途パンチングパネル用取付金具です。材質スチール高さ(mm)640奥行(mm)12間口(mm)34均等積載量(kg/段)120
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1810京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
チップ TPC/K/MN-TN タンガロイチップ TPC/K/MN-TNタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング京セラ
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1210材質(本体)PR1210
D ISOミーリング/チップ COAT イスカルD ISOミーリング/チップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
6日以内出荷
材質PR1210仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7トラスコ品番554-9116材質(本体)PR1210寸法S(mm)3.18コーナー数3寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)9.525