曜日別特売

チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z - タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z - タンガロイ
種別
AH8015
寸法S(mm)
4.76
勝手
R
寸法RE(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
10
寸法CHW(mm)
0.5
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73656707TPKN43ZTR AH8015
¥20,900
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする