カテゴリ

  • 切削工具(17)

「tpmn110304」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無なしチップブレーカなし
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ 3QP-TPMN タンガロイ

    チップ 3QP-TPMN

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • チップ TPMN 京セラ

    チップ TPMN

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • 旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • 旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • チップ 3QP-TPM/GN タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)

    三菱マテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
  • チップ TPC/K/MN-TN タンガロイ

    チップ TPC/K/MN-TN

    タンガロイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ

    三菱
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。
    トラスコ品番685-4498適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ

    三菱
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。
    適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主逃げ角AN:11
チップカテゴリ