「tpmr160304」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
三角形ポジチップ T-Max S 4425 サンドビック三角形ポジチップ T-Max S 4425サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
旋削インサート TPMR16 セコ・ツールズ・ジャパン旋削インサート TPMR16セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
特別用途旋削インサート 超硬 セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):11
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,898税込7,588
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削ポジ   TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ TPMR 京セラチップ TPMR京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMR 三菱マテリアルチップ TPMR三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
6,698税込7,368
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ TP 三菱マテリアルチップ TP三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13
チップ TPMR-23 タンガロイチップ TPMR-23タンガロイ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
チップ TPMR-24 タンガロイチップ TPMR-24タンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TPMR 京セラチップ TPMR京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ TPMR-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMR-JEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115タンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
6,498税込7,148
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
三角形ポジチップ CT3000 テグテックジャパン三角形ポジチップ CT3000テグテックジャパン
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。トラスコ品番456-9230材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TPMR (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-16 三角形60° サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-16 三角形60°サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ TPMR-UJ 住友電工ハードメタルチップ TPMR-UJ住友電工ハードメタル
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR)三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
チップ TPMR イスカルチップ TPMRイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TPMR (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TPMR イスカルチップ TPMRイスカル
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMR-HQ 京セラチップ TPMR-HQ京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMR-SF 住友電工ハードメタルチップ TPMR-SF住友電工ハードメタル
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
チップ TPMR-NFK 住友電工ハードメタルチップ TPMR-NFK住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMR-FK 住友電工ハードメタルチップ TPMR-FK住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMR-CM タンガロイチップ TPMR-CMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
tpgt160404特集