3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40 その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。 寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D) 質量(g)501 備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります インターフェースPCI-Express x 16 環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH ファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数4
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

関連キーワード