こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。
手元部を一体にして使いやすくしております。
両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。
サイズ及び機種が豊富です。
別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう
トラスコ品番808-4758
質量(g)370
使用圧力(MPa)0.8
使用範囲(mm)6000
流体温度(℃)-5~60
継手口径G1/4
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
最高使用圧力(MPa)0.8
色黄
使用流体圧縮空気
材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮
仕様【接続相手】ホースフィッティング
トラスコ品番808-4278
全長(mm)1000
質量(kg)1
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
使用範囲(mm)6000
使用範囲(m)6
コイル径(mm)108
継手口径Rc1/2
コイル長(mm)400
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード