カテゴリ

  • 切削工具(85)
  • 測定用品(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 保管用品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 農業機械(16)
  • 日用品(14)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 事務用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「tpt」の検索結果

360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用スパイラルタップ TPT

    ステンレス用スパイラルタップ

    TPT(44件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
    用途止り穴用ねじの種類M
  • ステンレス用ポイントタップ TPT

    ステンレス用ポイントタップ

    TPT(24件のレビュー)
    638税込702
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
    用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
  • キャップボルト用面取りドリル TPT

    キャップボルト用面取りドリル

    TPT(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30
  • 皿小ねじ用面取りドリル TPT

    皿小ねじ用面取りドリル

    TPT(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
  • 超硬管用テーパタップ OT-TPT OSG(オーエスジー)

    超硬管用テーパタップ OT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
  • 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) TiNコーティング TIN-TPT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施しております。
    用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-
  • パイプタップ(TPTシリーズ) エスコ

    パイプタップ(TPTシリーズ)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1本
    翌日出荷
    ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
  • パイプタップ(TPTシリーズ) エスコ

    パイプタップ(TPTシリーズ)

    エスコ
    58,400税込64,240
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32
  • 管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 鋳鉄用 EX-FC-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、黄銅(Bs):◎、黄銅鋳物(BsC):◎、青銅(PB):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱硬化性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 難削材用 CPM-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-
  • 管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。
    用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類Rc食付2.5P仕様-
  • リフィルパック(TPT-1用) ParkTool(パークツール)

    リフィルパック(TPT-1用)

    ParkTool(パークツール)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理するためのゴムプラグです。
  • 中間エアーチーズ NO.56TPT 近畿製作所

    中間エアーチーズ NO.56TPT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズ接続ねじ種類PTXPT
  • 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-
  • 管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) ステンレス用 ロングシャンク LT-SUS-TPT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    6,198税込6,818
    1本
    翌日出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4
  • 管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-
  • 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • 管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2仕様-
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様左ねじ
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT

    OSG(オーエスジー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4
  • スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-