「tpu フィラメント 1.75」の検索結果
BASF 社の熱可塑性ポリウレタンElastollan® をベースにしたTPUフィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
剥離性も良くサポートの使用が可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色ブラック
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)
色ナチュラル
質量(g)300
温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
TPUフィラメント
材質TPU
色ホワイト
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)1
優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
容量(g)1000
型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色オレンジ
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
エラストマーフィラメントです。
曲げても折れにくく、柔軟性があります。
TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU
色白
質量(g)500
対応機種MF-900
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色イエロー
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
Polymaker製の水溶性サポート材です。
PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。
水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。
デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
色ベージュ
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60
対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900
メーカーPolymaker
印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/s
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、独自配合により作成された軟質フィラメントです。
軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。
これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
材質エラストマー
仕様Replicator互換機対応
質量(g)50
長さ(m)約22
RoHS指令(10物質対応)対応
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等
材質PLA+TPE
質量(g)500
温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
水溶性サポート材で、Polymaker社のPLA、TPU、PVBとナイロン素材に使用できるフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
色Natural
質量(kg)0.75
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8589
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
色ホワイト
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。
低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。
エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。
耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット
材質真鍮
適合径(Φmm)フィラメント:1.75
適合温度(℃)250
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
低価格ながら、ポリカーボネート・ナイロン・ナイロンカーボン等にも対応した高性能3Dプリンター
低価格でありながら大きな造形サイズと様々なフィラメントに対応
組み立てが必要な部品は3種類だけなので5分で組み立て可能
工業用プリンタと変わらない高精度の造形
エンクロージャー付属
国内、日本人スタッフによる電話・メールサポート
対応ファイルSTL、OBJ、3MF
プリント方式熱溶解積層造形(FFF)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリント範囲:300×300×230
ノズル径(Φmm)0.4
フィラメント径(Φmm)1.75
速度プリント:80~100mm/秒
解像度積層:0.1~0.3mm
精度(mm)プリント:0.1
ヘッド個数プリント:1ヘッド
温度(℃)最大ノズル:300、最大ベッド:100
フィラメントPLA / ABS / TPU / PC / Nylon / PACF / 他
対応ソフトウェアスライサー:Cura、 Simplify3D、他
データ転送SDカード/WiFi
電源アダプタ100-230V 6.8-3.4A : 24V 14.6A
消費電力(W)350
付属品エンクロージャー
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷