カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(1)

「tpu-200」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付Uクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ねじ穴付Uクランプ スーパーツール

    ねじ穴付Uクランプ

    スーパーツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
    材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
  • 冷気循環ブースかまクール 日動工業

    冷気循環ブースかまクール

    日動工業
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    3日以内出荷
    ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
  • 冷気循環ブース かまクール 日動工業

    冷気循環ブース かまクール

    日動工業
    ¥99,800税込¥109,780
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。収納バッグに収めたサイズはW700×D400×H350mmです。エアでらくらく設置・撤去。小物が入れれるポケット付きです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P 70D 200T PU + 結露コーティング、入り口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナータイプエアー支柱テント寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350総質量(kg)11.3
  • 直飲みOK 携帯浄水ボトル Greeshow

    直飲みOK 携帯浄水ボトル

    Greeshow
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    5日以内出荷
    Greeshow GS-286浄水ボトルは、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。直飲み可能な設計でフィルターを通して直接清潔な水を飲むことができます。高品質TPUとPPを材料に使用し安心してご使用いただけます。フィルター1個で約200Lの浄水が可能です。使用開始後約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用可能、アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約できます。
    仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)60×70×115質量(g)57ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
  • Xiaomi Smart Band 10 Pro ブラック Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Pro ブラック

    Xiaomi
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。
    付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ブラック質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
  • Xiaomi Smart Band 10 Pro セラミックエディション Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Pro セラミックエディション

    Xiaomi
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。
    付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色セラミックエディション質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
  • Xiaomi Smart Band 10 Pro シルバー Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Pro シルバー

    Xiaomi
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。
    付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色シルバー質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
  • Xiaomi Smart Band 10 Pro ピンク Xiaomi

    Xiaomi Smart Band 10 Pro ピンク

    Xiaomi
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。
    付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ピンク質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水