TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等
材質TPX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプT型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
タイプストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。
透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類手付ビーカー
耐熱温度(℃)150
材質TPX(ポリメテルペンテン)
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
タイプY型
RoHS指令(10物質対応)対応
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX
容量(mL)200
種類コニカルビーカー
使用温度範囲(℃)20~160
目盛(mL)50
全高(mm)108.5
外径(Φmm)72.5(底)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
関連キーワード