カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 事務用品(2)

「tq-77」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167消費電力(W)15(標準)/90(強)トラスコ品番364-2275質量(g)90電源(V)AC100最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TQ-77、TQ-95
スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)スペーサーPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)交換セラミックヒーターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
目覚ましクロック カシオ計算機目覚ましクロックカシオ計算機
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
電波受信機能付きのシンプルな目覚まし時計です。 インテリアにもなじみやすいフラットでシンプルな印象に仕上げました。内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。 スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×92×41表示方式アナログ材質(ケース)樹脂機能ライト(残照機能付き)、秒針停止機能(アラーム設定時)使用電池アルカリ乾電池単3形電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。アラーム電子音アラーム(4段階で変化)スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに最大60分間繰り返す)
即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
即熱はんだこて疲れにくいエルゴグリップ強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
置時計 EA798CAシリーズ エスコ置時計 EA798CAシリーズエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
15日以内出荷
即熱はんだこて強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ