カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み

「tq-77rt-b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TQ-77、TQ-95
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)167消費電力(W)15(標準)/90(強)トラスコ品番364-2275質量(g)90電源(V)AC100最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
15日以内出荷
即熱はんだこて強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
即熱はんだこて疲れにくいエルゴグリップ強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ