カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 制御機器(54)
- メカニカル部品(20)
- パソコン/周辺機器(9)
- オフィス家具(8)
- 自動車純正部品(7)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(5)
- 測定用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 洗車・清掃(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(49)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 椿本チエイン(20)
- アライドテレシス(13)
- SMC(11)
- イトーキ(7)
- MURATA(村田製作所)(7)
- ホンダ(6)
- マルヤス電業(6)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- DEEN(5)
- ケツト科学研究所(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ニッサン(4)
- カシオ計算機(3)
- XP POWER(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- ナカバヤシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tq2」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
マイクロピペット(ITピペット)
ケニス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041個7日以内出荷UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●奥行き:9mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:699-6247アズワン品番65-8095-97
リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット(50個)7日以内出荷UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:173-8975アズワン品番65-8056-76
両口ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められます。ラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット(50個)7日以内出荷UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●アプリケーションタイプ:多目的●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:173-8976アズワン品番65-8059-42
ラッチングリレー DPDT 24V dc
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561個7日以内出荷UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイ仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:699-6257アズワン品番65-8096-18
ラッチングリレー DPDT 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個7日以内出荷UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263アズワン品番65-8096-92
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット(50個)7日以内出荷UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979アズワン品番65-8058-30
ITピペット ブローアウト機構付
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷従来の40倍(メーカー比)ものブローアウト容積があり、微量のサンプルも完全吐出できます。。UV照射対応。。GILSONタイプの10μlチップがご使用頂けます。。検定成績書、1年間保証付(保証規定に基づく)。
ラッチングリレー DPDT 12V dc
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個7日以内出荷。UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:11.5mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 11.5mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV●コード番号:699-6250アズワン品番65-8096-58
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット(50個)7日以内出荷UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978アズワン品番65-8057-71
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型
鶴見製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています。接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール 部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。用途化学汚水の排水・移送用異物通過径(Φmm)10
M's ITピペット TypeQ ITQシリーズ
ムロオカ産業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から8日以内出荷微量のサンプルも完全吐出できます。UV照射対応。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/SUS、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS質量(g)67全長(cm)22
AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント
アライドテレシス¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷最新規格であるIEEE 802.11axに対応し、大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。RoHS指令(10物質対応)対応
フランス刺しゅう布 アンティークセレクト レース
オリムパス製糸¥1,898税込¥2,0881組5日以内出荷フランス刺しゅう布「アンティークセレクト」の特徴。甘い撚りおの意図をふっくらと丁寧に織り上げることで極上の針通りの良さを感じることができます。洗濯をしても取れない特別な凹凸の加工の加工が施されており適度なハリと風合いを持たせ、出来上がった作品に温もりを与えてくれます。落ち着いた色合いが魅力のアンティークカラーのフランス刺しゅう布を7つのテーマごとにパッケージングしました。それぞれのテーマに沿った図案付きなので作品作りのアイデアが広がります。7つのテーマで集めたセット
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
エンペックス気象計¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷掛型温度計・湿度計・時計種別生活管理温度・湿度・時計寸法(mm)285×115×38質量(g)500(ギフトボックス)アズワン品番61-6866-37RoHS指令(10物質対応)対応
ラフ ロコ ドライTシャツ
ラフアンドロード¥3,598税込¥3,9581着4日以内出荷から6日以内出荷ラフ ロコ ドライTシャツ。ラフ&ロード創業当時のデザインを復刻。吸汗・速乾素材採用でサラサラ快適な着心地。1983年ラフ&ロード創業当時のデザインを復刻。ロコ=地元横浜を表現した名前。創業当時をなつかしむお客様、またはラフ&ロードファンに是非着ていただきたいTシャツです。吸汗・速乾素材採用で、サラサラ快適な着心地、酷暑の夏アクティブに行動するライダーにうってつけのアイテム。品番: RR1005。品名: ラフロコ ドライTシャツ。COLOR: ブラック、グレー、ホワイト、ターコイズ、オレンジ、アーミーグリーン。SIZE: M、L、LL。MATERIAL: ポリエステル用途品番: RR1005。品名: ラフロコ ドライTシャツ。COLOR: ブラック、グレー、ホワイト、ターコイズ、オレンジ、アーミーグリーン。SIZE: M、L、LL。MATERIAL: ポリエステル仕様吸汗・速乾
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc
Panasonic(パナソニック)¥459~税込¥505~1個7日以内出荷から8日以内出荷接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60
Panasonic シグナルリレー SPDT 24V dc TQ
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適寸法(mm)14×9×5.6高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)30最大動作温度(℃)70ラッチなし
トルクレンチ5-25Nm
DEEN¥20,000税込¥22,0001本5日以内出荷ヘッド交換式のトルクレンチです。仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)5~25ギア数72
トレイルツーリンググローブ
ラフアンドロード¥4,798税込¥5,2781双4日以内出荷から6日以内出荷通勤から林道まで、デュアルパーパスで使える高フィットグローブ。手を握り込んだ自然な形に追従する整形パターンを採用することで薄手のグローブにありがちな手のひら生地の余りを抑えました。ダイレクトな操作感はそのままに要所に配置された縫い目のない溶着シリコンナックルパッドを備え、程よいフィット感とプロテクション性能を両立。雨天や泥汚れが付着しても、グリップ力を損ないにくい微細な起毛処理を施した合成皮革を手のひらに採用しています。内縫いでありながら違和感の少ない指先の縫製にもこだわり、グリップへのアテや転倒時の備えとなるウレタンパームガードも装備。ストレッチ生地で伸びるところは伸び、シリコンパーツやウレタン内蔵で柔軟に守る、ストリートから林道まで幅広いシチュエーションで使えるデュアルパーパスグローブに仕上げました。用途品番: RR8028。品名: トレイルツーリンググローブ。MATERIAL: 甲側/ニットジャージ、クロロプレン、掌側/牛革、合成皮革。FUNCTION:両手タッチパネル対応機能両手タッチパネル対応
トルクレンチ
DEEN¥42,500税込¥46,7501本7日以内出荷ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。 度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。 HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。 大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。 10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能全長(mm)5301目盛(N・m)サブ目盛:1精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200ヘッド形状ヘッド交換式差込角(sq.)12.7負荷方向左右(ヘッド交換により可能)ギア数72
トルクレンチ40-200Nm
DEEN¥27,000税込¥29,7001本5日以内出荷ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N
ParkerTAIYO¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から32日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)125