カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 事務用品(2)

「tq77」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替こて先 goot(太洋電機産業)

    替こて先

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種TQ-77、TQ-95
  • ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    全長(mm)167消費電力(W)15(標準)/90(強)トラスコ品番364-2275質量(g)90電源(V)AC100最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
  • スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    スペーサーPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • 交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)

    交換セラミックヒーター

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • 目覚ましクロック カシオ計算機

    目覚ましクロック

    カシオ計算機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電波受信機能付きのシンプルな目覚まし時計です。 インテリアにもなじみやすいフラットでシンプルな印象に仕上げました。内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。 スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
    質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×92×41表示方式アナログ材質(ケース)樹脂機能ライト(残照機能付き)、秒針停止機能(アラーム設定時)使用電池アルカリ乾電池単3形電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。アラーム電子音アラーム(4段階で変化)スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに最大60分間繰り返す)
  • 即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    16日以内出荷
    即熱はんだこて。疲れにくいエルゴグリップ。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
  • 即熱はんだこて goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
    全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
  • 置時計 EA798CAシリーズ エスコ

    置時計 EA798CAシリーズ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
  • 即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1本
    14日以内出荷
    即熱はんだこて。強弱2段階切り替え
    仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
関連キーワード
寺岡 777特集