カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 事務用品(1)
絞り込み
「tq77」の検索結果

ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
即熱はんだこて
goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。 トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。全長(mm)167消費電力(W)15(標準)/90(強)トラスコ品番364-2275質量(g)90電源(V)AC100最高温度(℃)390(標準)/560(強)標準こて先TQ-77RT-B
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
目覚ましクロック
カシオ計算機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電波受信機能付きのシンプルな目覚まし時計です。 インテリアにもなじみやすいフラットでシンプルな印象に仕上げました。内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。 スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×92×41表示方式アナログ材質(ケース)樹脂機能ライト(残照機能付き)、秒針停止機能(アラーム設定時)使用電池アルカリ乾電池単3形電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。アラーム電子音アラーム(4段階で変化)スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに最大60分間繰り返す)