カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 切削工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • バイク部品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 作業服(21)
  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 自動車純正部品(13)
  • オフィス家具(11)
  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-0」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイソメトリックTR0  トレーニング用 ヨネックス(YONEX)

    アイソメトリックTR0 トレーニング用

    ヨネックス(YONEX)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    筋力を高める、マッスルトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
    仕様推奨張力:20~30(lbs)材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボングリーンサイズグリップ:G5質量(g)平均150
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • ピグ吸水マット ピグ

    ピグ吸水マット

    ピグ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    当日出荷
    吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。 雨天時の浸水、天井からの雨漏り、換気扇からの雨だれ、結露による水垂れなど、あらゆる水の清掃にご使用いただけます。 洗浄作業やメンテナンス作業、配管の破裂や水漏れ、配管清掃、冷却水の対策など、様々なシーンでご使用いただけます。 豪雨、雪、氷などによる施設内への浸水対策にも最適です。
    用途結露対策、水漏れ対策、雨漏り対策、浸水対策、飛散した水対策、冷却水等の水漏れ対策、集中豪雨時の雨漏り対策、雪や氷や雨による浸水対策材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース長さ(mm)480幅(mm)380厚さ(mm)5対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合吸収量(mL)858/枚繰り返し・詰め替え対応
  • ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨ

    ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)

    コクヨ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • おんどとり低温電池セット T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり低温電池セット

    T&D(ティアンドデイ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)アズワン品番61-8494-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取るミング用 集塵袋 三共空調

    取るミング用 集塵袋

    三共空調(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(5枚)
    当日出荷
    仕様取替用集塵袋(5枚入)トラスコ品番460-0461アズワン品番2-5847-03
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
    用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
    用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
  • 電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント エレコム

    電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に分配できる3口トリプルタップです。差し込み方向をそろえやすく、壁際や家具裏で配線が飛び出しにくいのが特長。ACアダプター、充電器、ルーター、テレビ周辺のコンセント増設に便利で、シンプルに使いたい方に向きます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口コネクタ形状×対応機種×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26コード×プラグ2ピン定格出力電圧-フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流-差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 不織布A4スクエアトート MARKLESS STYLE

    不織布A4スクエアトート

    MARKLESS STYLE
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    カタログや資料入れに最適なマチ薄タイプの不織布トートです。本体カラーも豊富な11色の中からお選びいただけます。不織布は熱圧着ではなく縫製にて作られているため丈夫で長くお使いいただくことができます。マチが薄めのスマートな縦型タイプで展示会やオープンキャンパスなどにぴったりの商品です。
    材質不織布(PP)本体寸法(mm)約280×350×70持ち手寸法(mm)約25×370
  • ジャストイット コンテナーワイド(深) 吉川国工業所

    ジャストイット コンテナーワイド(深)

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーボックスの1段分にぴったりサイズの深型 収納コンテナー。 シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。 新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。 軽くて丈夫なプラスチック素材。 汚れてもサッと洗えて衛生的。 再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。 別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。 別売りのキャスターが取り付け可能なので、カウンターやテーブル下に置いても使えます。
    材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26.8×26
  • TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    TPE樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様空気中 約190秒(90%応答)適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
  • トレーラー用ロープフック 信和自動車工業

    トレーラー用ロープフック

    信和自動車工業(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄、鍛造品
  • ジャストイット コンテナーワイド(浅) 吉川国工業所

    ジャストイット コンテナーワイド(浅)

    吉川国工業所
    753税込828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。 シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。 新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。 軽くて丈夫なプラスチック素材。 汚れてもサッと洗えて衛生的。 再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。 別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。 使って安心の日本製。
    材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×27.3×13
  • 電源タップ コンセント 3個口 2P 薄型 雷ガード スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ エレコム

    電源タップ コンセント 3個口 2P 薄型 雷ガード スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ

    エレコム(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂ホワイト質量(g)48スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×14×54.5コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • ハンドブロアー 黒 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ハンドブロアー 黒

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。
    用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50質量(g)40
  • おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用大容量バッテリーパック

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    当日出荷
    セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
  • ジャストイット コンテナー 吉川国工業所

    ジャストイット コンテナー

    吉川国工業所
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カラーボックスの1段分にぴったりサイズの浅型 収納コンテナー。2つ並べられるスリムタイプ。 別売りのフタを使う事で積み重ねることも可能。プラスチック素材。再生材使用率約30%。 日本製。
    材質ポリプロピレン
  • マジックアマドーレx2(バイツー)濃縮タイプ CCFI

    マジックアマドーレx2(バイツー)濃縮タイプ

    CCFI(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    【塗料壁用雨だれ除去クリーナー濃縮タイプ】マジックアマドーレx2(バイツー)は、鉱物油系の除去に優れたクリーナーです。 塗装壁面に付着したホコリや排気ガスによる水垂れ跡も簡単な工法で除去することが可能です。 高浸透率・高分解性に優れ、排気ガスなどの雨垂れ跡に素早く反応し塗装表面を傷めず汚れの内部へ浸透します。 鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。 希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。 また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。 マジックアマドーレx2(バイツー)は、従来品マジックアマドーレを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。 濃縮タイプのメリット:即効力がさらに向上、泡切れがよい、コンパクトで持ち運びや保管が楽、2倍使えて大幅コストダウン 【塗料壁用雨だれ除去クリーナー】従来品マジックアマドーレが1/2濃縮タイプにリニューアルされました。 鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。 希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。 高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。 また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
    仕様界面活性剤:生分解性成分ケイ酸カリウム、水酸化カリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム他液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 電源タップ コンセント 3個口 2P 小型 雷ガード トリプルタップ 分配タップ エレコム

    電源タップ コンセント 3個口 2P 小型 雷ガード トリプルタップ 分配タップ

    エレコム(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂ホワイト質量(g)約45スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×23×41コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • 強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) コスケム

    強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー)

    コスケム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(946mL)ほか
    当日出荷
    【重汚染用強力洗剤】。ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。 低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。 従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。
    用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5~10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。液性アルカリ性希釈率(%)石材:10~、ノンスリップシート:60~
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストイット コンテナーワイド(フタ) 吉川国工業所

    ジャストイット コンテナーワイド(フタ)

    吉川国工業所
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーボックスの1段分にぴったりサイズのコンテナー用フタ。 カラーボックス用のトレイとしても使えます。 洗濯機ラックやつっぱりラックの網の棚などにトレイとして置けば、細かいものも収納できます。 軽くて丈夫なプラスチック素材。 汚れてもサッと洗えて衛生的。 再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。 別売のコンテナーと組み合わせて使う事で、積み重ねができるようになります。 使って安心の日本製。
    材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×25.6×2
  • トレーラー用ロープフック 信和自動車工業

    トレーラー用ロープフック

    信和自動車工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    大型車・トレーラー用のロープフック。
    表面処理生地
  • シリアル通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    シリアル通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用
    適合RTR-500DCケーブル長(m)1.5コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピンアズワン品番1-2322-13-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ドレン用トルクレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
  • T&D 通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    T&D 通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対応機種TR-7・7S・5・81・VR-71・RF-3アズワン品番62-2699-18
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • ゴムロープ 20mm×10m ユタカメイク

    ゴムロープ 20mm×10m

    ユタカメイク
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
    用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。トラスコ品番113-5500高さ(mm)40質量(g)370包装形態袋入縦(mm)340横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • おんどとり用金属表面温度センサ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用金属表面温度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途金属表面温度仕様【90%応答】空気中 約210秒ケーブル長(m)0.6センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)測定温度範囲(℃)-40~110最大延長(m)3.0まで
  • スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto

    スーパーテンラチェットハンドル

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
  • ツーリー ナイロンターナー サンクラフト

    ツーリー ナイロンターナー

    サンクラフト
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ひっくり返す、取り分ける、切るが一本で、できます。 適度なしなりで食材の下に入り込みやすいです。 先端が薄いので、ホットケーキなどの生地もカットできます。
    材質ターナー/ナイロン(耐熱温度200℃)、ハンドル/天然木(ウレタン塗装)全長(mm)210寸法(幅W×長さL)(mm)65×40アズワン品番64-9501-57TKG品番9-0484-0201
  • ツーリー ナイロンスプーン サンクラフト

    ツーリー ナイロンスプーン

    サンクラフト
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    すくう、かき寄せる、炒めるが一本でできます。 先端のストレート部分で具材を残さずかき寄せます。
    材質スプーン/ナイロン(耐熱温度200℃)、ハンドル/天然木(ウレタン塗装)全長(mm)210寸法(幅W×長さL)(mm)65×35アズワン品番64-9501-56TKG品番9-0484-0101
  • ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

    ワッシャー ドレン用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
    仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
...